※商品正面
ケイジーワイ工業
L型棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×300
色
ブラック
注文コード
74095708
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質
スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)
52
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×300
付属品
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
色
ブラック
棚受け金具
L型棚受け