※パッケージ正面
山口安製作所
ステンワイヤー自在吊り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74097083
品番
Y-7394-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途
パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質
ステンレス
長さ(mm)
1500
直径(Φmm)
1.2
耐荷重(kg)
7
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途を確認し取扱いに注意して使用してください。