M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 74097109 M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 74097109 M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 74097109 M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 74097109 M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 74097109 M2076 ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ 74097109

ノズル 散水用 メタル製 2パターン

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74097109 品番M2076
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属製ボディで丈夫です。

用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12〜15 パターン2種類 シャワー種類ミスト・パワフルジェット
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74097109
2024-03-16
用途:
作業場の床洗浄。
農・林・水産業

何度も購入しています。とても使いやすく、価格もよいと思います。
レバーの丁番部分が弱くて、短期間で故障してしまうのが難点です。
(プラスチックなのですぐ切れてしまう←改良してほしい点)

3人が参考にしています
2024-02-13
用途:
洗浄
製造業

パワフルジェットが全くパワフルではなく、真っ直ぐに射出しない。
普通の安い散水ノズルのストレートの方が勢いと射出がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
74097109
2023-06-30
用途:
園芸散水用、清掃用
サービス業

最高の商品&とても丈夫で長持ちしそうな商品で本当に満足しています。
モノタロウは、安くて良いものがたくさんありますので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする