M8024 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 74097136 M8024 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 74097136 M8024 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 74097136 M8024 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 74097136 M8024 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 74097136

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74097136 品番M8024
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道蛇口とホースを接続します。

用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
畑の散水用
その他業種

畑の散水用に使用
他メーカと変わらない仕様で、問題なく使用できます。

2025-11-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

ネジ込み配管にホース用のカップリングを取り付けるための返還に使用しています.2段階でねじ式になっていますので,使い安いと思います.

2025-10-19
用途:
農作業
農・林・水産業

G1/2ネジ対応の蛇口側コネクタはそれなりに安い物もあるが、G3/4用でこの値段はとても助かる
通常品より太い内径17〜18mmホース用コネクタと合わせて使う目的で購入したが
両方合わせた価格を考えるとだいぶ安く済んだ

2026-01-18
用途:
散水専用
建設業・工事業

あると便利な一品です。ワンタッチで取り外し可能になります。

2025-07-11
用途:
畑の散水関連

黄緑色の旧製品は、水漏れが酷かったのだけれど、水色になってから、水漏れがしなくなりました。ただし、まだ2〜3個しか使ってないので、たまたまかもしれませんが。
この商品は、買い足します。

個人的な要望ですが、1/2"のみにして、価格を下げて欲しい。
1/2"オスネジ−オスコネクタでもいい。
メスネジよりオスネジの方がプラスチックの量が少ないだろうから、安くなるかなぁと。
また、片側が1/2"オスネジで、反対側に、直接ホースをとりつけれられるように、ホースの差し込み口と押さえと締め込みネジとを(よくあるホースコネクタのホース取り付け部)。
オスでもメスでも塩ビパイプ側はどうとでも作れるので。
あるいは、片側1/2"オスネジ、反対側がメスのホースコネクタのストップ付きとか。
ホースの抜き差しで、途中まで流しっぱなし、そこから先はホースを外せば水が止まる、と水量調節できるし、当分使わない口はホースを繋がなければ水が流れないので、ストッパーが欲しいことが多い。
なので現状は、短いホースを繋いで、その先にストップ付きホースコネクタを繋ぎ、そこからホース+シャワーヘッドや、散水チューブ、となって、一手間二手間増えてしまっています。

2人が参考にしています
2025-05-24
用途:
管工事

G1/2ピッタリサイズの優れもの
サイズが違うとか蛇口に着かないとか20mmではとかトンチンカンなレビューが多くて心配しましたが、管用平行ネジG1/2とG3/4共用の優れモノです。
パッキンまでついているので、シールテープ無しでG1/2のバルブソケットにジャストで蛇口コネクタを付けることができました。この値段で買えるのも驚き。

1人が参考にしています
2025-06-18
用途:
電磁バルブに取り付けて
その他業種

ホースの中間に電磁バルブを取り付けるために
使用しました。
電磁バルブの使用のテスト目的です。

2025-06-14
用途:
菜園への散水
農・林・水産業

この価格 とても魅力的です
低価格ですが 何の問題もありません
価格高騰の中で ありがたいです
皆さん お勧めですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする