ホースニップル 散水用

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74097179 品番M8016
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約52 質量(g)約7 接続方式コネクタ-コネクタ 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)9
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
散水ホース接続
農・林・水産業

メスカプラーとメスカプラーの散水ホース接続が簡単になりました。コスパも良いです。

2026-03-16
用途:
ホースの割れ修復
製造業

畑の水やりに使用していたホースが裂け、修復のため購入。安いので耐久がなくても再度買い直す予定。

2026-01-15
用途:
清掃
建設業・工事業

ホースの継ぎ足しに重宝するアイテムです。
折れるや紛失があるので複数持っておくと安心です。
水道水圧の高い場所で使うと抜けはしないが水漏れします。

対象商品:
74097179
2025-08-13
用途:
屋根散水掃除に使用
運輸・通信業

水道蛇口から大分離れた場所にある物置の屋根の掃除をするため伸縮式ホース4本を繋ぐため3個購入しました。
繋ぎ目からの水漏れもなく、快適に使用でき、満足しております。
また、ホースセンターでは、売っていなかったので、モノタロウさんには、感謝です。

2025-09-03
用途:
ホース同士のつなぎ

価格も非常に安価で使い勝手も良かった。ただすべり止めのギザギザがもう少し多い方が良いと思う

2025-06-19
用途:
散水ホースの延長に
その他業種

散水ホースの延長に使用する
簡単に延長できるので大いに助かる

2025-05-21
用途:
散水ホースの延長
建設業・工事業

散水ホースの延長に購入しましたが、1個持っているとすごく便利です。
作業上助かりました。

対象商品:
74097179
2024-05-24
用途:
畑の潅水チューブへの接続
なかはらい園 様 (農・林・水産業)

安価で大助かりです
コネクターと合わせて惜しみなく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする