ホースジョイントニップル

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74097188 品番-
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。

用途ホースとホースの接続用に 材質ABS、POM、EPDM 全長(mm)約59 質量(g)約20 接続方式ホースコネクタ 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 巻取形式手動
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
ホースの延長にはお勧め
伊藤接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

畑、庭の散水ホースの延長、振り分けに使ってます。
これは盲点だったが、この部品一つでホースジョイントのメスにつなげられる。状況に応じて通常のホースニップルト使い分けるとよい。
安価なため予備に持っている。

2026-03-02
用途:
散水ホース用
製造業

散水ホースの延長ホース製作用に購入しました
安価でよいのですが、作りが華奢な気がします

2025-10-17
用途:
ホース延長
電気・ガス・熱供給・水道業

水栓が直接オスタイプを取付できなくホースしか受け付けない形なので、こちらを使って細工することになりました。これでホースがどちらのタイプでも簡単に取り付けができます。

2025-10-09
用途:
水道用ホースのジョイントとして

今使っているのが経年劣化で割れてきたので、初めてモノタロウブランドで購入しました。取付も簡単で水漏れも起こしませんので買ってよかったと思います。価格も安いのでお買い得です。長く持ってくれればありがたいですね

2025-06-19
用途:
ホースの延長に
その他業種

散水用のホースの延長に使用する
ワンタッチで脱着できるので大いに助かる

2025-05-06
用途:
畑での散水
農・林・水産業

スミチューブと組み合わせて畑の散水に使っています。比較的安価なので助かっています。

対象商品:
74097188
2025-08-02
用途:
散水ホースの延長
農・林・水産業

内径15mのホースにつかっていますが、取り付けは少し大変でした。物自体はしっかりしていて問題なく使用できます。

2026-01-10
用途:
庭のホースのジョイントに
建設業・工事業

ごく普通のジョイントですね
モノタロウブランドなので安いときに買いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする