防草シート 不織布製 10年耐久

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74097249 品番 -
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。

モスグリーン 耐候年数(年)屋外暴露:10 材質ポリエステル 長さ(m)30 使用目的防草 目付(g/m2)260 巻数1巻 用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 幅(m)2
注意
※2025年11月出荷分より順次仕様変更。切替期間中は旧仕様と新仕様が混在する場合があります。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する
恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
不織布製 防草シート ラインナップ
防草シート 不織布製 幅(m) 長さ(m) 耐年数 厚み(mm) 遮光率(%) 特長
防草シート 不織布製 5年耐久
防草シート 不織布製 5年耐久
1 50 5年 0.5 99%以上 しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート 不織布製 10年耐久
防草シート 不織布製 10年耐久
1 30 10年 0.8 99%以上 施工しやすさと強度のバランスが取れたポりエステル製不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート不織布15年耐久
防草シート不織布15年耐久
1 30 15年 1 99%以上 設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
不織布に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ コの字型 Φ4X40 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 シート押さえピン21cm ワッシャー付き シート押さえ U字型 押さえ板 シート押さえU字型用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
防草

防草シート 不織布製 10年耐久ですが1年目の今は良い感じです。固めですがしっかりしたシートでした。10年持つかもしれません

対象商品:
74097233
2025-10-16
用途:
雑草ぼうし

綺麗に敷きまして、効果はこれからと思いますが抜群でしょう。

2025-06-30
用途:
雑草対策
有限会社青木商会 様

購入してから梅雨時を経たが、シートを敷いたところは確かに防草効果がある。しかし強い風に煽られると、軽い素材のため、ピン止めしていてもピンと一緒に吹き飛ばされてしまった。素材が軽いことは一面便利だが、そうした不便さも伴っている。

2人が参考にしています
2025-04-23
用途:
庭の雑草防止エリアのシート
合同会社本間 様 (不動産業)

狭い庭ですが、家庭菜園以外の場所の雑草取りで毎年大変な思いをしていました。
自宅から注文して自宅に届けてもらい、重宝しています。
「防草シート 不織布製 10年耐久」により不要カ所の雑草が生えなくなり、家庭菜園に集中しやすくなりました。

2人が参考にしています
2025-09-08
用途:
畑の防草
農・林・水産業

生地が大変しっかりしていて、長持ちしそうです。生地がやや堅めなもで、地面の凹凸には対応しづらいようです。

対象商品:
74097249
2025-07-02
用途:
草よけ
農・林・水産業

しっかりした品物です、複数本を買いました、強い風でめくれるので押さえは多めに。

2025-02-01
用途:
草処理
その他業種

作業性及び取り扱いが良い 加工しやすい
防草シート 50cm幅の商品があれば 用途が広がれるのでわないか

1人が参考にしています
対象商品:
74097249
2025-11-08
用途:
畑周りの草防止
製造業

厚みも適度で、価格は少し高いけど、耐久性もありそうで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重量を教えてください。
回答:
重量は下記の通りでございます。
----------------------
注文コード74097233→約7.8kg
注文コード74097249→約15.6kg
3人が参考にしています
2024-09-20
質問:
ピンは付属していますか。
回答:
ピンは付属しておりません。
1人が参考にしています
2024-09-20
質問:
ピンの設置はどのくらい間隔をあければよいですか。
回答:
ピンの間隔は1mピッチを推奨しております。
風ではがれるようなことがあれば50pピッチに変更してください。
2024-09-20
質問:
シートに裏表はありますか。
回答:
表裏はございません。
ロール状の製品ですので、そのまま地面に転がして敷設していただいて結構です。
2024-09-20
質問:
シートをカットした場合、ほつれますか。
回答:
不織布タイプですので、ほつれは生じません。
2024-09-20
すべてのFAQを表示する

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする