TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
マイセットコンパクトダイヤル60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74097644
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途
自転車などの施錠に
色
マットレッド
有効内寸(mm)
600
キー方式
ダイヤル式
番号設定
可
太さ(mm)
10