マイセットコンパクトダイヤル60

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74097653 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。

用途自転車などの施錠に マットネイビー 有効内寸(mm)600 キー方式ダイヤル式 番号設定 太さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする