マイセットダイヤル90

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74097669 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,618 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。

用途自転車などの施錠に 長さ(mm)900 マットブラック キー方式ダイヤル式 番号設定 太さ(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
自転車の盗難防止
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から自転車の盗難防止でキータイプのロックキーを使っていましたが、ワイヤーの捻りが強いタイプで使いずらかった為に購入しました。長さも丁度イイ感じで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする