BXB115-B フィール feel ぺんてる 74097686 BXB115-B フィール feel ぺんてる 74097686 BXB115-B フィール feel ぺんてる 74097686

フィール feel

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74097686 品番 BXB115-B
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

疲れにくい書き味を実現するなめらかな低粘度仕様。
書いた瞬間を鮮やかにする潤滑剤を配合。
書いた筆跡がキレイに見える高濃度な色設計。
ビクーニャインキを搭載した、なめらか油性ボールペン「Feel」の新製品です。
厚みのある書類にもガッシリ挟める、バインダークリップも付いた高スペックのボールペン。
ビジネスシーン・プライベートでも使用できるシンプルなデザインが特長です。

インク色 先端ボール径(mm)0.5 シリーズビクーニャ フィール エコマーク認定認定 方式ノック式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)クリアレッド 商品タイプ本体 線の太さ極細字 エコマーク認定番号15 112 019 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

Feel(フィール)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
現場ファイルと共に
建設業・工事業

挟むところがクリップタイプになっているので、厚手のファイルに挟むことができるので良いです。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
メモとりに
トダゴム工業株式会社 様

書きやすいです。できたら芯のみでの販売を希望します。

2024-10-01
用途:
普段使い。メモ書き

スムーズに書けてストレスがないです。値段も安いので良心的な気がします。

対象商品:
73847646
2024-02-07
用途:
普段から字を書く時に使用
個人のお客様

ペンテルのフィールと言う名前ですが、芯のインクの部分はビクーニャと一緒の油性ボールペンなので、凄く書きやすいです。どうしても、書く時に指に力が入ってしまうので、手書きの請求書などを作ると、後で疲れがドット出てしまうので、文房具屋で色々なボールペンをテストしましたが、これが自分の中では一番良かったので、これを使用しています。ビクーニャはポケットに刺す部分が折れるので、このフィールにしています、店の試し書き位だと分かりませんが、使用してみれば良さは直ぐ分かると思います。太さも試しましたが、自分の中では0.7が一番ベストでした。

対象商品:
73847655
2022-04-04
用途:
一般事務

とても書きやすく 他のボールペンでは事務の仕事をしたくないという程
気に入ってます。

対象商品:
73847707
2020-03-04
用途:
修理後の事務処理
自動車・二輪車・自転車関連業

私は以前よりこちらのフィールを使用しています。
文字が軽く書け、かすれる事なく最後まで書けます!
絶対オススメです!

対象商品:
74097677
2019-10-28
用途:
書類の記入時
教育・研究機関

細字でなめらかな書き心地で書きやすい。デザインもクリップがあって使いやすくてよい。

対象商品:
73847682
2018-09-17
用途:
ノートにメモどりに使用します
有限会社イヅチエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビクーニャ後継モデルという事で、ビクーニャファンだったので不安でしたが全く問題なくスムースに書けます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする