アルミバイシクルライト

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74097714 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト

用途自転車やアウトドア、防災用のライトに 材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン ゴールド 質量(g)22 電源単三乾電池1本 取り付け工具不要 光源高輝度ホワイトLED1個 点灯方式点灯のみ 明るさ(Lm)50 電球の種類LED 点灯時間(時間)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74097705
2025-10-07
用途:
自転車のライト
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルな作りで付け外しも楽です。
普通にペンライトとしても使えます。
電池が一個付いているのもありがたいです。

対象商品:
74097714
2023-09-30
用途:
自転車ライト
その他業種

点滅がないことを見逃していました…!
なかなかないブラウン系のカラーで、自分の自転車とぴったりでデザインは大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする