TOP
TOPの 携帯電話関連
シリコンスマホホルダープラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74097863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
自転車用スマートフォンシリコンホルダー
色
ブラック
取り付け工具
不要
対応インチサイズ
4.0〜6.1
適合ハンドル径(Φmm)
22.2〜30.0
注意
※ご使用のスマホ画面のインチサイズを必ずご確認ください。