MH38 ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 馬印 74097948 MH38 ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 馬印 74097948 MH38 ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 馬印 74097948

ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74097948 品番 MH38
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

馬印定番のロングセラー スタンダードタイプ。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)2410×910 材質(表面)ホーロー 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
<em>こちらの商品は1階軒先渡しとなります。<em>

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
お客様の作業予定表に使用
建設業・工事業

お客様の希望サイズに近いのものを馬印のメーカーカタログから探しました。
馬印さんのメーカーカタログに付箋をし提出し発注になった。
納品後、実際にお客様が取付をしようとしたら、大きすぎたらしく
ホワイトボードを切ってほしいと問い合わせがあった。
納期がメ―直のわりに時間がにかかる。
ホワイトボードを希望サイズに切断可能な対応は出来ると良いと思う。

対象商品:
74097932
2020-08-07
用途:
会議室用
株式会社資格センター 様 (サービス業)

壁掛け用のものを探してようやく見つけました。
快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする