L-STAR
L-STARの シート・カバー関連
L-STARの かごカバー・バスケットカバー
L-STARの 自転車用かごカバー
ALLOY SImPLE FENDER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74098046
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質感の高いアルミ製フェンダー
用途
自転車用前後フェンダーセット
セット内容
前後1組
材質
ステンレス(ステー)、アルミ(フェンダー部)
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:40×250、リヤ:40×380