L-STAR
L-STARの シート・カバー関連
L-STARの かごカバー・バスケットカバー
L-STARの 自転車用かごカバー
ALLOY SImPLE FENDER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74098055
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質感の高いアルミ製フェンダー
用途
自転車用前後フェンダーセット
セット内容
前後1組
材質
ステンレス(ステー)、アルミ(フェンダー部)
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:40×250、リヤ:40×380