馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
表示内容
月予定表
種類
壁掛・月予定表 ヨコ書+余白
注文コード
74098072
品番
MH36MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,700
この商品は
ボード面寸法・表示内容・種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
馬印定番のロングセラー スタンダードタイプ。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
表示内容
月予定表
設置方式
壁掛
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
材質(表面)
ホーロー
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類
壁掛・月予定表 ヨコ書+余白
寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×910
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません