lovell
lovell カスクスキン Sサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビーマルチドット
ネイビーマルチドット
ブルーフラワー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74098168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
lovellカスク用カバー、イメージチェンジや風よけに最適!
用途
lovellカスクSサイズ用カバー
材質
外張:リップストップナイロン、内張:ポリエステルタフタ
色
ネイビーマルチドット
サイズ
S
対応商品
lovellカスクSサイズ