lovell
lovellの ヘルメット・ヘルメットホルダー
lovellの ライダー用ヘルメット
lovell カスクスキン Sサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74098177
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
lovellカスク用カバー、イメージチェンジや風よけに最適!
用途
lovellカスクSサイズ用カバー
材質
外張:リップストップナイロン、内張:ポリエステルタフタ
色
ブルーフラワー
サイズ
S
対応商品
lovellカスクSサイズ