材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合
幅(mm)300
厚さ(mm)20
色黒
タイプ汎用タイプ(タフロングES5)
粘着力(N/20mm)【SUS】14
熱伝導率(W/mk)0.05941
圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
テープ【粘着テープ】有
RoHS指令(10物質対応)対応