検相計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74098378 品番KS1(BOX)
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.V600Vに準拠
三相交流の検相と欠相のチェックが可能 順相、逆相のチェックと各相の欠相をLEDで確認 内蔵電池不要

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×102×32 質量(g)約212 付属品携帯ケース : C-KS 取扱説明書 種別検相計 測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別 周波数範囲(Hz)45〜70 使用環境-10〜50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 許容差保証温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATV 500V 使用電圧範囲(V)三相 AC100〜500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74098378
2023-04-28
用途:
ポンプ交換
サービス業

クリップ部分が大きくて端子に噛まない時が多いのでもう少し小さなクリップにして下さい。

対象商品:
08748162
2020-12-22
用途:
相回転の確認
その他業種

シンプルに相回転を確認できます。
少しクリップの先端が大きくもう少しコンパクトだと挟みやすいと感じました。

対象商品:
08748162
2020-09-08
用途:
主に、メンテナンス作業にて使用しています。
製造業

お世話様です。
ランプ表示により、使い勝手良くなり2個目注文しました。

対象商品:
08748162
2018-10-05
用途:
三相電源の正相、逆相の確認

ワニ口が大きくブレーカーに止めにくく、一人では厳しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
08748162
2015-01-15
用途:
農業用ビニールハウス電源の確認
農・林・水産業

農業用大型ビニールハウスの予備電源接続時の検相に使用するので購入しました。滅多にありませんが、大雪などで停電が長引きそうな場合は、制御電源だけでも3相の交流発電機を接続して制御装置を動かす必要があります。この場合、発電機の接続を間違えて逆相に接続して、機器を壊してしまう恐れがあるので、事前に相の回転を確認してから接続することにしました。
選んだ理由は安価であること、短絡などの恐れが低いことで選びました。ワニ口は外側がプラスチックで覆われていて短絡を防ぐ構造になっています。ワニ口は端子台はカバーを外せば接続できますが、NFB端子には接続が少し難しそうです。事前に安全に接続出来るところを確認しておいたほうが良いと思います。200Vの短絡は結構大きな電流が流れ危険です。
被覆の上から確認出来る商品もありますが価格は2〜3倍します。事前に準備をしておけばこの商品でも安全に使用できると思います。また、電池が不要なのも良いと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
08748162
2014-12-12
用途:
空調機器の修理作業

サイズは大き過ぎず持ち運びも気になりません。
クリップが大きく、端子台の大きさによっては使いづらいです。
クリップが差し替えできると便利だと思います。

対象商品:
08748162
2014-03-05
用途:
モーター電源の確認

使いやすい。良い物ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする