馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード Nシリーズ 壁掛 無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74098648
品番
NV36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
エコノミータイプ。スチール板面の軽量タイプ。環境を配慮した分別設計。板面芯材には再生プラ段を使用し、軽量化を実現
表示内容
無地
設置方式
壁掛
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー(黒)1本、イレイザー1個
色
アルミ枠/アルミ粉受付:カラーアルミ、ボード面/スチールホワイト
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません