DVIN40X30 DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098719 DVIN40X30 DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098719

DV継手 インクリーザー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径40×30 呼び径(A)40 注文コード74098719 品番DVIN40X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。

最高使用圧力(MPa)0.98 材質塩ビ 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用 形状インクリーザー 質量(kg)0.047 タイプDV 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)60 呼び径40×30 使用圧力(MPa)0 寸法Z(mm)20 JIS規格K6739 呼び径(A)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74098719 DVIN40X30 60958792 DVIN40X30 DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 87 税込96 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958808
2021-12-23
用途:
更新メンテナンス
株式会社サクセスウエスト 様 (建設業・工事業)

この落としサイズはなかなか売ってないので助かった。
送料が難点

対象商品:
60958808
2017-07-21
用途:
集塵機自作
建設業・工事業

このサイズはホームセンターに無かったので モノタロウで注文しました。他にも 手に入りにくいサイズの物なども帰るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする