曜日別特売
PEX 13X10M-5R 保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098904

保護材付架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード74098904品番PEX 13X10M-5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

保温材付の架橋ポリエチレン管です。

用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする