※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH35TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 74098912 MH35TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 74098912 MH35TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 74098912 MH35TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 74098912

ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74098912 品番 MH35TDN
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1510×910 材質(表面)ホーローホワイト 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 材質ニッケルホーロー アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類脚付き・無地 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1626×610×1840 表示内容無地 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする