馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74098928
品番
MH34TDN
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイトボード 脚付両面ホーロー製
モノタロウ
¥
23,980
¥
26,378
税込
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類
脚付き・無地
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1326×610×1840
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません