保護材付架橋ポリエチレン管

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 材質ポリエチレン 注文コード74098929 品番PEX 16X10M-5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は材質・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。

材質ポリエチレン 長さ(m)10 内径(Φmm)16.2 肉厚(mm)5(保護材) 用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径16 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時) 外径(Φmm)21.5 JIS規格K6769
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
水道管の増設
卸売・小売業

硬く、しっかりしているが、その分作業性が悪いと思いました。

対象商品:
60959404
2018-03-06
用途:
宅内水道配管のメンテナンス
ネオトラップ(NEO Trap) 様

他のメーカーを今まで使っていましたが、価格もさほど変わりありません。
被覆が若干厚みがあるようなきがしますので保温にはよりよいかと思います。

対象商品:
60959386
2018-11-13
用途:
温水器の配管
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

外装チュウブにメーター単位の印がほしい・・予測切断がしやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする