ポリニクス二層管

(11件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74099008 品番 ポリニクスニソウカン25X30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。

外径D(Φmm)34.0±0.20 厚さt(mm)5.0±0.35 寸法t2(mm)1.5±0.3 形状パイプ 呼び径25 用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 材質ポリエチレン 長さ(m)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※・4tトラックが通れない配送場所は配送不可になります。
※配送不可の場合は近くの営業所までとなります。
・企業向け路線便での配送になりますので、配送日・時間のご指定はお受け出来ません。
また配送時に不在の場合の再配達料金は追加料金が発生いたします。
この商品は企業様向けのみの販売となります。企業名・屋号なき場合、個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ポリニクス二層管を生曲げ配管をする場合、1種で管径の20倍以上の曲げ半径を取ってください。最小曲げ半径以下で施工すると材質の劣化により管寿命が短くなります。
※管をバーナーやトーチランプ等の炎を直接当てて曲げ加工しないで下さい。火災の危険があるばかりでなく、管の変形や材質の劣化を起こします。
※管の埋め戻しには、石やコンクリート破片などが含まれない良質土を用いて下さい。
※他の埋設物(管、構造物、基礎地盤など)との間隔は、30cm以上空けてください。
※栓、機器類金属配管と接続する場合、先に継手を接合し管にねじれ等を与えないようにしてください。
※露出配管の場合、管が伸縮するので蛇行配管を行い、たわみ代を多く取っておくことが必要です。たわみ代がないと管の収縮により接合部が抜けることがあります。
※架空配管の支持間隔は「水道用ポリエチレン二層管技術資料」(給水用ポリエチレンパイプ協会発行)による距離以下とし十分にたわみ代を取ってください。また支持部は、平面で受け、支持止めネジは強く締め付けないようにしてください。
※スクイズオフ工法を行う場合、締め幅は、管厚の1.4倍以下にはしないで下さい。締め付けすぎると管に無理な力がかかり管が損傷します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74098983
2024-08-01
用途:
太陽光温水器の配管交換工事
JOYこばやし 様

問題なく使用できました、又機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
09343224
2020-04-15
用途:
太陽熱温水器給水ホース 経年で漏れのため 交換用に使用
運輸・通信業

扱いよくて 長さもちょうどで作業がはかどり、満足している。

対象商品:
09343233
2019-06-18
用途:
井戸水の引き込み
製造業

設置しやすくて助かりました。迅速な対応ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
09343276
2018-11-13
用途:
散水配管の基菅
農・林・水産業

散水配管に使用しました。ディーゼルエンジンポンプで山を越えて送水するのに50mmの配管が必要でした。丈夫だし冬場にも強そうです。
梱包から出し伸ばすのが力仕事です。

対象商品:
09343258
2018-07-01
用途:
水道の地中配管
農・林・水産業

30メートル巻だったが、なんなく配管できた。製品の品質も良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
09343276
2018-04-21
用途:
農業用水の管路

とても丈夫で可とう性があり、値段的にも大変満足しています。

2022-06-03
用途:
配送日にも配送されず連絡もなし
サービス業

配送日に受取りが出来ないと再配達時に送料が別途かかると言う事なので一日中、入荷待ちするも連絡すらなくモノタロウへ問合せた所、メールにて連絡しますという返事が来たので待っておりましたが営業時間終了に仕事の依頼先にはいつ入るかの連絡も出来ず
この様ないい加減な対応をされろようですとモノタロウでは購入できません。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

対象商品:
09343215
2018-07-28
用途:
水道の配管
農・林・水産業

柔らかく使いやすい、配送がもう少し早ければ、、満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする