馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
UDミーティングボード 暗線入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74099235
品番
UDMT34
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
コラボスペースに最適!
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1181×878
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
(アルミ枠・ベース部)スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1237×557×1750
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません