樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 呼び径(mm)20 適合パイプ架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管) 注文コード74099254 品番JOQ2-L20PEX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・適合パイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

寸法L(mm)71 呼び径(mm)20 用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:PPS樹脂 質量(g)71 寸法D(mm)41 適合パイプ架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74099254 JOQ2-L20PEX 62944806 JOQ2-L 20 PEX 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする