馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
UDフリーボード 暗線入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74099278
品番
UDF34
参考基準価格(税別)
¥131,900
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
上下に400mmストローク! 高さ調節が自在。粉受けを上下に引っ張るだけで状況に合わせた高さ調節が可能です。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1
材質
(アルミ枠・ベース部)スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×557×1900〜1500
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません