馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
低位置黒板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74099287
品番
MHL36TDN
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
総高1200mmの両面脚付ボード。低位置のボードです
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー2個
色
ホーローホワイト/ホーローホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
材質
(アルミ枠・脚部)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1926×610×1200
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません