馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
低位置黒板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74099305
品番
MSL36TDN
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
総高1200mmの両面脚付ボード。低位置のボードです
種類
低位置脚付・無地/無地
材質(表面)
ホーローホワイト/スチールグリーン
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個・ラーフル1個・チョーク白10本マグネット2個
色
黒板/黒板
寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
材質
(アルミ枠・脚部)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1926×610×1200
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません