馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード/黒板脚付ボード
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74099357
品番
MSH34TDN
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
黒板とホワイトボードが使える。低位置のボードです
種類
脚付・無地/無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
材質(表面)
ホーローホワイト/スチールグリーン
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本
材質
(アルミ枠・脚部)スチール
色
ホーローホワイト/黒板
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:1210×910
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1326×610×1840
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません