UM36TD 映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード 馬印 74099488 UM36TD 映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード 馬印 74099488 UM36TD 映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード 馬印 74099488 UM36TD 映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード 馬印 74099488 UM36TD 映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード 馬印 74099488

映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74099488 品番 UM36TD
参考基準価格(税別)¥127,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

映せる書ける貼れる映写対応ホワイトボードマイカセラミック製法により拡散反射機能を高め高視野角を実現。高輝度のデータプロジェクターからOHPやスライドなど低輝度のものまで幅広いプロジェクターに対応できます。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)メラミンフォームイレイザー1個・マグネット2個 寸法(幅W×高さH)(mm)1810×910 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1926×610×1840 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする