PVV-4M スタンディングボード 馬印 74099725 PVV-4M スタンディングボード 馬印 74099725 PVV-4M スタンディングボード 馬印 74099725

スタンディングボード

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74099725 品番 PVV-4M
参考基準価格(税別)¥146,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

連結しても使えるタテ型ホワイトボード

高さ(mm)1780 幅(mm)1192 ホワイト 奥行(mm)610 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1192×610×1780 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1180×1620 アズワン品番64-8653-90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする