馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ワンウェイ掲示板 壁掛
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74099768
品番
K23-711
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ピンが使える掲示板
グリーン購入法
適合
色
クールグレー
外寸法・幅(mm)
910
外寸法・高さ(mm)
610
付属品
画鋲6個・吊金具・ビス
材質
表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×610
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
870×570
取扱説明書:
(1.61MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません