馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
コルク掲示板 壁掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74100093
品番
KBC36
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
グリーン購入法
適合
外寸法・幅(mm)
1810
外寸法・高さ(mm)
910
付属品
画鋲6個・吊金具・ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません