馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
スチールカラーボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74100285
品番
KFP34N
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マグネット専用の掲示板。ホワイトボードマーカーで書き消しも可能。
グリーン購入法
適合
色
ピンク
外寸法・幅(mm)
1210
外寸法・高さ(mm)
910
付属品
マーカー1本(黒1本)イレイザー1個・マグネット2個・吊金具・洋折れ釘
寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1170×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません