エバープラウド
エバープラウドの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エバープラウドの 荷締機
エバープラウドの 荷締機本体
カラーベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74101065
品番
CFS101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。
引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。
ベルト色
赤
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.6
ベルト長さ(m)
4.8
使用荷重(kg)
75
破断荷重(kg)
300
材質
ポリプロピレン
色
赤
注意
個人宅不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650