E3020 金具付バンド(大)2本入 エバープラウド 74101144

金具付バンド(大)2本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード74101144品番E3020
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。
テント・シート止めにも大活躍!

幅(mm)約30長さ(m)2厚さ(mm)約2太さ(Φmm)約30材質ゴム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする