馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74101834
品番
PTH308
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2360×865
材質(表面)
ホーロー
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×915
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません