曜日別特売
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324

 

AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324
AR32T15C1 ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印 74102324

ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
高さ(mm)1500用
タイプ一面用
内容量1本注文コード74102324品番AR32T15C1
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボードパーティション用アルミポール。移動に便利なキャスター付。

高さ(mm)1500用タイプ一面用脚の種類キャスター付き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする