PVA-3M ミラーボード 馬印 74102403 PVA-3M ミラーボード 馬印 74102403 PVA-3M ミラーボード 馬印 74102403 PVA-3M ミラーボード 馬印 74102403

ミラーボード

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74102403 品番 PVA-3M
参考基準価格(税別)¥153,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ダンス・武道・体育授業に最適。割れない 飛散しないアルミ樹脂複合板ミラー。ガラスのように割れて飛散する恐れが無く、安全性に優れています。

高さ(mm)1780 幅(mm)892 奥行(mm)610 寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー面)880×1620 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×610×1780
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする