馬印
馬印の パーティション
馬印の パネル式パーティション
ミラーボード
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74102412
品番
PVA-4M
参考基準価格(税別)
¥161,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ダンス・武道・体育授業に最適。割れない 飛散しないアルミ樹脂複合板ミラー。ガラスのように割れて飛散する恐れが無く、安全性に優れています。
高さ(mm)
1780
幅(mm)
1192
奥行(mm)
610
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ミラー面)1180×1620
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1192×610×1780
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません