馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ローボード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1164×1180
注文コード
74102507
品番
LBH44TD-R
参考基準価格(税別)
¥146,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
有効板面寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
保育園・幼稚園に最適なコミュニケーションツール、両面ホーローホワイト・キャスター付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1164×1180
材質(表面)
ホーロー
付属品
イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×550×1349
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません