HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
収納ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74102535
品番
PLP-B530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)
扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)
付属品
棚板1枚、コーナーガード2個
質量(kg)
約23
耐荷重(kg)
総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下
適合品番
PL-5337B/5355B
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×476×378
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×495×450
関連資料:
(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません