※製品詳細
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ケース型カラーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74102726
品番
KRP34N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,900
この商品は
外寸法・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクリルカバー付のマグネット専用掲示板、スチールカラーボード・アクリルカバー
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
マーカー1本(黒1本)イレイザー1個・マグネット2個・吊金具・ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200X900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1160X860
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません