馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
木枠ボード(30mm)ホーローホワイトボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74102778
品番
WOH23
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
840×540
材質(表面)
ホーロー
付属品
マーカー1本(黒1本)イレイザー1個・三角吊金具・ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×600
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません