フチオカ
フチオカの 暖房用品
フチオカの 防寒用品
フチオカの 除雪用品
雪かきにょい棒2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74102989
品番
OS-9619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M〜6Mまで自由自在に調整可能です。
用途
2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質
柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)
2.4
注意
※使用前にストッパーを必ず確認してください。赤ライン目印以上は伸ばさないでください。
※状況により、ヘルメットの着用をおすすめします。
※非力な方は、伸ばさずに3.5Mでご使用ください。
※雪が落下しないところで作業をしてください。
※一度にたくさんの雪を落とさず、少しずつ雪を落としてください。
※電線の近くでは使用しないでください。
※車などの雪落としの際には、傷をつけないように注意してください。
※誤って傷がついた場合でも、責任は負いかねます。
商品説明動画
参考になった